T-shirt ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, gris argenté, Taille: S

Réf.: 091643 S
Nouveau produit
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
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Teneur en tissu, coton 95 %
Teneur en tissu, Carbone 5 %
Température, lavage normal 40 °C
Série CONDUCTEX®
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Composition du tissu coton; Carbone
Densité du tissu 160 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Type de produit t-shirts
Taille internationale S
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques antistatique
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091643 S
EAN / GTIN 4063479519912
Réf. fabricant 08023 86002 016 50-S
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Application: Industrie automobile, fabrication de composants électroniques, construction aéronautique, mécatronique.

Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
T-shirt ESD en matière CONDUCTEX® Cotton Knit confortable, avec coton bio. Capacité antistatique fiable et finition de haute qualité. Excellente coupe.
  • Tour de cou confortable.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras droit.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

De la même série "CONDUCTEX®" Afficher tout