Sweat ESD CONDUCTEX® Pro Knit, gris argenté / navy, Taille: M

Réf.: 091628 M
Nouveau produit
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Teneur en tissu, coton 33 %
Teneur en tissu, polyester 60 %
Teneur en tissu, Carbone 7 %
Température, lavage normal 40 °C
Série CONDUCTEX®
Référence fabricant ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; gris
Composition du tissu coton; Carbone; polyester
Densité du tissu 306 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit vestes
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Caractéristiques antistatique; poignets
Sexe Unisexe
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091628 M
EAN / GTIN 4063479506424
Réf. fabricant 08016 86106 301 2064-M
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Application: Industrie automobile, fabrication de composants électroniques, construction aéronautique, mécatronique.

Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Sweat à capuche ESD en matière tricotée CONDUCTEX® Pro Knit, très confortable. Excellente coupe et très grande liberté de mouvement.
  • Col confortable et conducteur.
  • Fermeture éclair sur le devant.
  • Deux poches appliquées.
  • Avec poignets.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras droit.

Norme:

EN 61340-5-1.