Polo dame ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, noir, Taille: M

Réf.: 091619 M
Nouveau produit
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
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 95 %
Teneur en tissu, Carbone 5 %
Température, lavage normal 40 °C
Série CONDUCTEX®
Référence fabricant ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Composition du tissu coton; Carbone
Densité du tissu 160 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Type de produit Polos
Taille internationale M
Ajustement propriété moulante
Nombre de poches 1 pc.
Sexe Dame
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091619 M
EAN / GTIN 4063479372951
Réf. fabricant 08023 86044 003 46-M
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Application: Industrie automobile, fabrication de composants électroniques, construction aéronautique, mécatronique.

Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Polo ESD en matière CONDUCTEX® Cotton Knit confortable, en coton bio. Capacité antistatique fiable et finition de haute qualité. Excellente coupe avec col polo conducteur.
  • Poche poitrine avec fermeture à boutons.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras droit.

Polo dame avec coupe cintrée.

Norme:

EN 61340-5-1.