{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 75 % | |
| Teneur en tissu, coton | 23 % | |
| Teneur en tissu, Carbone | 2 % | |
| Température, lavage normal | 60 °C | |
| Série | CONDUCTEX® | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Tailles internationales | XL | |
| Couleur | blanc | |
| Composition du tissu | coton; Carbone; polyester | |
| Densité du tissu | 130 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage normal | |
| Sexe | Dame | |
| Avec poches | poche de poitrine; poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | antistatique; respirant |
| Référence article | 091606 XL | |
| EAN / GTIN | 4063479487310 | |
| Réf. fabricant | 08100 48101 000 10-XL | |
| Fabricant/personne responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |