Blouson de soudeur PROBAN, bleu royal, Taille de confection DE: 94

Réf.: 091595 94
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
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt
Teneur en tissu, coton 100 %
Température, lavage en machine 60 °C
Série PROBAN
Référence fabricant Schweißerschutz-Jacke PROBAN
Couleur bleu
Composition du tissu coton
Densité du tissu 380 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs
Nombre de poches, Poche intérieure 1 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Nombre de poches, Poche à rabat 2 pc.
Position, Poche à rabat Gauche; droite
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Homme 4XL
Taille DE 94
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche à rabat
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Capuche non
Caractéristiques poignets réglables en largeur; rabat coupe-vent; respirant
Sexe Homme
Norme DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091595 94
EAN / GTIN 4050274859336
Réf. fabricant 01096 10046 000 41-94
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Les vêtements de protection classiques unicolores sont particulièrement robustes et allient confort élevé et bonne respirabilité. Les vêtements garantissent une protection préventive contre la chaleur, les étincelles et les projections de soudure. En outre, la série possède les propriétés ignifuges qui subsistent même après des lavages répétés. Domaines d’utilisation: Aciéries, industrie métallurgique, soudeurs, construction d’équipements, fonderies.
La veste PROBAN® possède un col rabattu et un ourlet au niveau des manches avec boutons-pression cachés vers l’intérieur, également réglable. Les normes sont lisibles sous la forme de pictogrammes comme brodage direct ignifugé sur la poche latérale gauche.
  • Poches de poitrine et intérieures.
  • Deux poches latérales renforcées à rabat et fermeture à bouton-pression caché.
  • Patte de fermeture à boutons-pression cachés des deux côtés.

Norme:

  • EN ISO 11611, classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Remarque(s):

Sur demande, la série est disponible avec le grammage textile 470 g/m2 certifié suivant EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou testée dans une variante plus légère de 320 g/m2 suivant EN 11611, classe 1, A1 et EN 11612 A1, B1, C1. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.