Veste softshell ACCELERATE, bleu azur / bleu noir, Taille unisexe: L

Réf.: 091580 L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu azur
Teinte, noir Bleu noir
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage délicat 40 °C
Référence fabricant ACCELERATE
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur bleu; noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 280 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage ne pas passer au sèche-linge
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique nettoyage à l’eau
Type d’application Active
Nombre de poches, Poche intérieure 1 pc.
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Position, Poche latérale avant
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Avec fermeture auto-agrippante non
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques avec doublure; col droit; poignets; rabat coupe-vent; respirant; réfléchissant
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 091580 L
EAN / GTIN 5711074933761
Réf. fabricant 20102-253-91010 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Description

Exécution:

La veste softshell confortable réchauffe le corps avec une couche polaire à l’intérieur tout en étant respirante. Les effets réfléchissants garantissent une meilleure visibilité.
  • Fermeture éclair sur le devant avec rabat coupe-vent.
  • Poche intérieure.
  • Poche de poitrine à fermeture éclair.
  • Poches avant zippées.
  • Manches élastiquées.