Veste de protection contre les produits chimiques CHEMcomfort Antistatic 106

Réf.: 091535 106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 99% polyester; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 235
  • Lavage: 95 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13034

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 99% polyester; 1% fibres de carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 235 g/m2
Lavage 95 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur anthracite / bleu foncé
Taille de confection DE 106
Norme EN 13034
Type de produit Vestes de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091535 106
EAN / GTIN 4050274249090
Réf. fabricant 02006 10053 000 2082-106

Description

Exécution:

Les vêtements combinent protection contre les produits chimiques et propriétés antistatiques permanentes dans un tissu léger. Pour processus de fabrication spécialisés.
Veste, bicolore avec col rabattu et patte de fermeture avec boutons-pression cachés des deux côtés.
  • Poches latérales et poche de poitrine à rabat.
  • Poche poitrine intérieure.
  • Ourlet des manches réglable par boutons-pression.

Domaines d’utilisation: Industrie automobile, acier, chimie, galvanoplastie, fabricants de batteries, laboratoires.

Norme:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue et dans l’eShop.
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
    Taille de confection DE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier