{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite; Gris de sécurité | |
| Teneur en tissu, coton | 100 % | |
| Série | Splash | |
| Référence fabricant | Latzhose 2162 Splash Proban | |
| Type d’application | protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs | |
| Bretelles réglables | oui | |
| Taille DE | 52 | |
| Position | avant | |
| Nombre de poches, avant | 2 pc. | |
| Classe, EN ISO 11611 | 2 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | gris; gris | |
| Composition du tissu | coton | |
| Densité du tissu | 525 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel | |
| Type de produit | salopettes | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée | |
| Caractéristiques | genoux renforcés | |
| Norme | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 091507 52 | |
| EAN / GTIN | 4057121030917 | |
| Réf. fabricant | 952162-537-52 | |
| Fabricant/personne responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |