Veste de soudeur Splash, anthracite foncé / gris, Taille de confection DE: 50

Réf.: 091501 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Taille du collier cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris graphite
Teinte, noir Gris anthracite
Teneur en tissu, coton 100 %
Série Splash
Référence fabricant Jacke 2160 Splash Proban
Couleur gris; noir
Composition du tissu coton
Densité du tissu 525 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 2 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Position, Poche latérale Gauche; droite; Gauche; droite
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Taille internationale, Homme 2XL
Taille DE 50
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques Bas des manches; col droit; poignets réglables en largeur
Sexe Homme
Norme DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091501 50
EAN / GTIN 4057121021953
Réf. fabricant 952160-537-50
Fabricant/personne responsable rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Description

Exécution:

Protection de soudage de haute qualité, à design bicolore moderne. Protection constante et optimale contre les flammes lors des travaux de soudage. Port agréable parallèlement à une bonne protection. Bonne tenue des couleurs grâce à l'indanthrène utilisé comme colorant. Le tissu robuste de 525 g/m2 est idéal pour les travaux de soudage intensifs. Protection permanente contre les flammes y compris après 100 lavages, suivant EN ISO 15797.
Blouson de la série Splash à col variable, à la fois montant et rabattu.
  • Deux poches poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Poignets réglables en largeur au moyen de boutons-pression.
  • Poches extérieures latérales à fermeture éclair invisible.

Norme:

  • EN ISO 11611, classe 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Veste de soudeur en anthracite foncé / gris avec grammage textile de 330 g/m², certifiée suivant EN 11611, classe 1, sous le code art. 091482.