{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Teinte, noir | Bleu noir | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Série | UNIQUE | |
| Référence fabricant | Latzhose Augsburg | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Bretelles réglables | oui | |
| Taille DE | 50S | |
| Position | arrière; Gauche; droite; avant | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 270 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage en machine | |
| Type de produit | salopettes | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; bouton-poussoir; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN 14404 |
| Référence article | 091477 50S | |
| EAN / GTIN | 5711074435890 | |
| Réf. fabricant | 12169-442-01011 76C50 | |
| Fabricant/personne responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |