Chemise ignifugée, Bleu marine, Taille unisexe: M

Réf.: 091453 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 98 %
Teneur en tissu, fibres spéciales 2 %
Température, lavage en machine 60 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Composition du tissu coton; fibres spéciales
Densité du tissu 230 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille internationale M
Type d’application protection ignifuge
Ajustement loin
Nombre de poches 2 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques antistatique
Norme EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 091453 M
EAN / GTIN 7330509659960
Réf. fabricant 322615048900M
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Chemise fonctionnelle pour environnements de travail nécessitant une protection contre les flammes. Conception intelligente avec boutons cachés faciles à ouvrir. Matière agréable avec coupe plus large pour une liberté de mouvement optimale. Deux poches de poitrine avec porte-stylo pratique.

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, classe 1