{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teneur en tissu, coton | 33 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 63 % | |
| Teneur en tissu, elastoléfine | 4 % | |
| Température, lavage en machine | 70 °C | |
| Série | Industrie Stretch | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Type d’application | Active | |
| Bretelles réglables | oui | |
| Taille DE | 26 | |
| Position | avant; droite | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | coton; elastoléfine; polyester | |
| Densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage en machine | |
| Type de produit | salopettes | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture à glissière | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | propriété réfléchissante; respirant; résistance aux rayures | |
| Finition textile | non |
| Référence article | 091434 26 | |
| EAN / GTIN | 7330509762417 | |
| Réf. fabricant | 264418329998D104 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |