{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teinte, Jaune | Jaune brillant | |
| Teneur en tissu, Polyamide | 83 % | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 17 % | |
| Température, lavage normal | 40 °C | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Composition du tissu | elasthanne; Polyamide | |
| Densité du tissu | 170 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Type d’application | Protection contre le froid; protection contre la pluie | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 1 pc. | |
| Position, Poche de poitrine | avant | |
| Position, Poche latérale | avant | |
| Caractéristique fermeture à glissière | Aller simple | |
| Matériau fermeture à glissière | Plastique | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Avec fermeture auto-agrippante | non | |
| Capuche amovible | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | 3XL | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture à glissière | |
| Capuche | oui | |
| Caractéristiques | avec doublure; avec matériau réfléchissant; dos allongé; hydrofuge; passe-pouce sur la manche; rabat coupe-vent; respirant; zone stretch; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN 342; EN 343 |
| Référence article | 091426 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509886670 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |