Salopette Highline, ardoise / noir, Taille de confection DE: 48

Réf.: 091332 48
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris ardoise
Teinte, noir Noir foncé
Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Température, lavage normal 60 °C
Série Highline
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Bretelles réglables oui
Taille DE 48
Taille FR 44
Position avant; droite; droite; avant
Nombre de poches, avant 2 pc.; 1 pc.
Nombre de poches, droite 1 pc.; 2 pc.
Couleur gris; noir
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 285 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Séchage séchage en machine délicat
Repassage type modérément chaud (<200°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique perchloréthylène
Type de produit salopettes
Sexe Homme
Avec poches oui; oui; oui; oui
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Caractéristiques genoux renforcés
Finition textile oui
Norme EN ISO 20471
Catégorie de protection sans

Identification et classification

Référence article 091332 48
EAN / GTIN 4030913068626
Réf. fabricant 2332048
Fabricant/personne responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Description

Exécution:

Fraîche et moderne, la collection Highline est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.
Salopette avec taille réglable.
  • Poche bavette à rabat et fermeture adhésive.
  • Boucles de sécurité sur les bretelles.

Description:

  • Deux poches avant.
  • Taille élastiquée.
  • Fermeture éclair à l'entrejambe.
  • Double poche pour mètre pliant.
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésive.
  • Poche pour téléphone portable.
  • Deux poches de genou.

Remarque(s):

Salopette en bleu bleuet / marine sous le code art. 091331.
Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.