Salopette Highline, bleu bleuet / marine, Taille de confection DE: 61

Réf.: 091331 61
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt; Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Température, lavage en machine 60 °C
Série Highline
Type d’application protection contre les UV
Bretelles réglables oui
Taille DE 61
Taille FR 57
Position avant; droite; droite; avant
Nombre de poches, avant 2 pc.; 2 pc.
Nombre de poches, droite 2 pc.; 1 pc.
Couleur bleu; bleu
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 285 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit salopettes
Sexe Homme
Avec poches oui; oui; oui; oui
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Caractéristiques antistatique; genoux renforcés
Finition textile oui
Norme EN 14404

Identification et classification

Référence article 091331 61
EAN / GTIN 4030913066578
Réf. fabricant 2330061
Fabricant/personne responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Description

Exécution:

Fraîche et moderne, la collection Highline est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.
Salopette avec taille réglable.
  • Poche bavette à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Boucles de sécurité sur les bretelles.

Description:

  • Deux poches avant.
  • Taille élastiquée.
  • Fermeture éclair à l'entrejambe.
  • Double poche pour mètre pliant.
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Poche pour téléphone portable.
  • Deux poches de genou.
  • Certifiée suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091802.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande.
Salopette en ardoise / noir sous le code art. 091332.
Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.