{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage délicat | 60 °C | |
| Série | ACTIVIQ | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Type d’application | Active | |
| Bretelles réglables | oui | |
| Taille DE | 48 | |
| Taille FR | 42 | |
| Taille IT | 42 | |
| Taille ES | 42 | |
| Taille UK | 32R | |
| Taille NL | 48 | |
| Taille US | 33/31 | |
| Position | avant; Gauche; droite; arrière | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 270 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| Type de produit | salopettes | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture à glissière | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; propriété réfléchissante | |
| Finition textile | oui | |
| Norme | EN 14404 |
| Référence article | 091221 48 | |
| EAN / GTIN | 4053813280479 | |
| Réf. fabricant | 3250 5365-9799-48 | |
| Fabricant/personne responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |