{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu cobalt | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage délicat | 60 °C | |
| Série | ACTIVIQ | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | Active | |
| Taille DE | 94 | |
| Taille FR | 40L | |
| Taille IT | 40L | |
| Taille ES | 40L | |
| Taille UK | 32L | |
| Taille NL | 94 | |
| Taille US | 32/34 | |
| Position | arrière; droite; avant | |
| Nombre de poches, avant | 2 pc. | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 270 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| Séchage | séchage en machine délicat | |
| Repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | perchloréthylène | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture à glissière | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; propriété réfléchissante | |
| Finition textile | oui |
| Référence article | 091212 94 | |
| EAN / GTIN | 4053813271231 | |
| Réf. fabricant | 2250 5365-4699-94 | |
| Fabricant/personne responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |