Vestes ICONIQ COTTON, Anthracite / noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091205 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur des manches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Teneur en tissu, coton 100 %
Température, lavage en machine 60 °C
Référence fabricant ICONIQ COTTON
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur gris; noir
Composition du tissu coton
Densité du tissu 295 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Nombre de poches, Poche intérieure 2 pc.
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Nombre de poches, Poche à rabat 1 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Position, Poche latérale Gauche; droite; Gauche; droite
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Matériau fermeture à glissière Plastique
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche à rabat; Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques col droit; poignets; rabat coupe-vent; réfléchissant
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 091205 M
EAN / GTIN 4053813585154
Réf. fabricant 1140 1301-9799-M
Fabricant/personne responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Description

Exécution:

Les vêtements de travail ICONIQ COTTON de Kübler en 100% coton séduisent notamment par leur coupe ergonomique et leur design tricolore. Des éléments réfléchissants positionnés de manière ciblée soulignent la silhouette sportive.
La veste à col montant possède des épaules et des manches ergonomiques sans coutures gênantes.
  • Deux poches latérales cachées à bouton-pression.
  • Poche de poitrine à rabat et bouton-pression caché.
  • Poche Napoléon à fermeture éclair.
  • Deux poches intérieures à bouton-pression.
  • Fermeture éclair sur le devant avec protège-menton.

Remarque(s):

Sur demande, tous les articles sont également disponibles en 65% polyester / 35% coton / 250 g/m².
Blouson en bleu bleuet / noir sous le code art. 091206.