{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage normal | 60 °C | |
| Série | BODYFORCE | |
| Référence fabricant | Damen-Bundhose BODYFORCE | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Taille DE | 34 | |
| Position | Gauche; droite | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 260 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage normal | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Dame | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir | |
| Caractéristiques | genoux renforcés; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN 14404 |
| Référence article | 091128 34 | |
| EAN / GTIN | 4053813733500 | |
| Réf. fabricant | 2325 5302-4897-34 | |
| Fabricant/personne responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |