Pantalon Service, gris / noir, Taille de confection DE: 58

Réf.: 091050 58
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

GARANT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque GARANT.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Longueur des manches cm Hauteur cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Petites tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Mesure des fesses cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Femmes
Taille INT Tailles normales femme Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Longueur des manches cm Hauteur cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 32 %
Teneur en tissu, polyester 64 %
Teneur en tissu, elastoléfine 4 %
Température, lavage en machine 60 °C
Série Service
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Type d’application Active
Taille DE 58
Position arrière; droite; avant
Nombre de poches, avant 2 pc.
Nombre de poches, droite 1 pc.
Nombre de poches, arrière 2 pc.
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris; noir
Composition du tissu coton; elastoléfine; polyester
Densité du tissu 220 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage en machine
Type de produit pantalon
Sexe Homme
Avec poches oui; oui; oui
Mécanisme de fermeture Cheville élastiquée; fermeture à glissière
Caractéristiques antistatique; respirant

Identification et classification

Référence article 091050 58
EAN / GTIN 4062406943905
Réf. fabricant 091050 58
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Collection de vêtements de service GARANT en tissu mixte avec éléments en stretch XLANCE® pour une grande flexibilité. Coupe moderne et look sportif. Confort durable grâce aux empiècements en stretch 4 voies en matière COOLMAX® aux endroits où l’étirement est plus important et où la transpiration augmente. Port agréable toute la journée. Particulièrement léger grâce à la combinaison de tissus de haute qualité “made in Europe”. Durabilité grâce aux fermetures éclair YKK® bordées. Indéformable et ne se décolore pas. Convient toutes les applications nécessitant beaucoup de mouvements, par exemple pour les travaux d’entretien.
Pantalon à taille élastique pour un grand confort.
  • Taille arrière rehaussée en stretch.
  • Deux poches revolver.
  • Poche pour stylo et mètre-ruban.
  • Poche zippée et poche pour téléphone portable.