{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 33 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 64 % | |
| Teneur en tissu, elastoléfine | 3 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Série | Industrie | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Type d’application | Active | |
| Taille DE | 54 | |
| Position | arrière; avant | |
| Nombre de poches, avant | 2 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 2 pc. | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | coton; elastoléfine; polyester | |
| Densité du tissu | 265 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Dame | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture à glissière | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | genoux renforcés |
| Référence article | 091022 54 | |
| EAN / GTIN | 4067263517702 | |
| Réf. fabricant | 091022 54 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |