Veste polaire Aran, Bleu marine, Taille unisexe: M

Réf.: 090661 M
Remise
19,04 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 28 févr. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 5011
Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage délicat 40 °C
Série Aran
Couleur bleu
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 280 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type d’application thermique
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Position, Poche latérale Gauche; droite
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit vestes
Type de poche Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques poignets
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 090661 M
EAN / GTIN 5036108029907
Réf. fabricant F205NARM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

La veste agréablement douce en polaire offre une chaleur supplémentaire sous une veste anti-intempéries ou peut être portée seule comme veste légère. Un traitement anti-boulochage garantit la durabilité de la qualité de la matière.
  • Grandes poches latérales à fermeture éclair.
  • Poignets élastiques pour un ajustement sûr.
  • Cordon de serrage réglable à l’ourlet.