{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii | |
| Coloană de apă | 5.000 mm | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | S | |
| Poziţie | În spate; stânga; dreapta | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 120 g/m2 | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | ja | |
| Caracteristici | impermeabil; permite pielii să respire |
| Référence article | 090625 S | |
| EAN / GTIN | 7330509432792 | |
| Réf. fabricant | 186619469900S | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |