{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, elasthanne | 11 % | |
| Teneur en tissu, Nylon | 89 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Type d’application | Active | |
| Taille DE | 56 | |
| Position | arrière; Gauche; droite; avant | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Composition du tissu | elasthanne; Nylon | |
| Densité du tissu | 225 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | short | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Caractéristiques | propriété réfléchissante |
| Référence article | 090617 56 | |
| EAN / GTIN | 4062406401528 | |
| Réf. fabricant | 090617 56 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |