{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage délicat | 30 °C | |
| Série | Workwear | |
| Couleur | bleu | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 294 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| Type d’application | Active; protection contre la pluie | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de bras | 1 pc. | |
| Position, Poche latérale | Gauche; droite | |
| Caractéristique fermeture à glissière | deux voies | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | non | |
| Capuche amovible | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | 2XL | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de bras; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière | |
| Capuche | oui | |
| Caractéristiques | dos allongé; fermeture auto-agrippante sur la manche; hydrofuge; poignets; poignets réglables en largeur; respirant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Finition textile | oui |
| Référence article | 090612 2XL | |
| EAN / GTIN | 4045197873644 | |
| Réf. fabricant | 090612 2XL | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |