Sweatshirts Col rond Classic, Gris chiné, Taille unisexe: S

Réf.: 090374 S
Remise
29,37 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 15 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Taille du collier cm Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris
Teneur en tissu, coton 85 %
Teneur en tissu, viscose 15 %
Température, lavage en machine 60 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris
Composition du tissu coton; viscose
Densité du tissu 300 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit sweat-shirt / Pull
Taille internationale S
Nombre de poches 1 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques à fermeture éclair

Identification et classification

Référence article 090374 S
EAN / GTIN 7332413565337
Réf. fabricant 021040-95-4
Fabricant/personne responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Description

Exécution:

Sweatshirt fonctionnel à col rond avec coutures flatlock. Poignets et taille avec bordures en côtes tricotées. Poche cachée sur le côté avec fermeture éclair.