Chemise stretch homme, blanc, Taille unisexe: XL

Réf.: 090274 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Taille du collier cm Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 97 %
Teneur en tissu, elasthanne 3 %
Température, lavage en machine 40 °C
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur blanc
Composition du tissu coton; elasthanne
Densité du tissu 110 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille internationale XL
Ajustement normal
Nombre de poches 1 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues

Identification et classification

Référence article 090274 XL
EAN / GTIN 7332413666416
Réf. fabricant 027960-00-7
Fabricant/personne responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Description

Exécution:

Chemisier ou chemise stretch classique uni(e) avec un pourcentage élevé de coton, agréablement doux(ce) à porter. Bonne liberté de mouvement grâce à l’empiècement dans le dos. Excellente qualité des couleurs.
Avec poche de poitrine du côté gauche.
  • Boutons ton sur ton.
  • Coutures doubles
  • Poignets ajustables par boutons.
  • Regular-Fit.