Chemisier stretch dame, bleu clair, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 090271 2XL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

CLIQUE Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque CLIQUE.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Taille du collier cm Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Hauteur cm
XS 30-32 32-34 34-36 37,5 82 64 90 164
S 34-36 36-38 38-40 38,5 88 70 96 167
M 38-40 40-42 42-44 39 94 76 102 170
L 42-44 44-46 46-48 41 100 82 108 173
XL 46-48 48-50 50-52 41 108 88 114 176
2XL 50-52 52-54 54-56 42,5 114 96 122 179
3XL 54 56 58 44 120 100 128 181

Mesure

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu clair
Teneur en tissu, coton 97 %
Teneur en tissu, elasthanne 3 %
Température, lavage normal 40 °C
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Composition du tissu coton; elasthanne
Densité du tissu 110 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille internationale 2XL
Ajustement normal
Sexe Dame
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques respirant

Identification et classification

Référence article 090271 2XL
EAN / GTIN 7332413666799
Réf. fabricant 027961-57-8
Fabricant/personne responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Description

Exécution:

Chemisier ou chemise stretch classique uni(e) avec un pourcentage élevé de coton, agréablement doux(ce) à porter. Bonne liberté de mouvement grâce à l’empiècement dans le dos. Excellente qualité des couleurs.
  • Boutons ton sur ton.
  • Coutures doubles
  • Poignets ajustables par boutons.
  • Regular-Fit.