Chemise MULTISAFE Ternitz, Unisexe, Anthracite foncé, Réf. 49 – 50

Réf.: 09004-142-18 49-50
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 09004-142-18 49-50
EAN / GTIN 5707209777645
Réf. fabricant 09004-142-18 49-50
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Haute protection grâce aux propriétés antistatiques et ignifuges
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Avec panneau de boutons-pression dissimulé
  • Sangle sur les manchons pour fixer, par exemple, un détecteur de gaz

Caractéristique(s):

  • Coupe moderne
  • Antistatique et ignifuge
  • Coutures doubles cousues sur les manches et les côtés
  • Panneau à boutons avec boutons dissimulés
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Porte-stylet
  • Sangle sur les manches, par exemple
  • l
  • Pour une alarme de gaz
  • Aérations des manches, dissimulées
  • Poignets avec bande élastique
  • Composition du tissu: 99% coton/1% fibre de carbone
  • Densité du matériau/tissu : 185 g/m²
  • Tissage Uni.
  • Circonférence du collier : 50 cm / 19,5 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal
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
Connectez-vous