Etalon pour micromètre 425 mm

Réf.: 0898117
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Etalon de réglage pour micromètres

Identification et classification

Référence article 0898117
EAN / GTIN 4029713225506
Réf. fabricant 0898117
Article hors catalogue L40510 1667
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Tige
  • Acier spécial, vieilli
  • Faces de mesure trempées
  • Zone de tolérance js2
  • Isolation thermique
  • Faces de mesure chevauchées parallèles

Description:

Jauge de réglage pour micromètres extérieurs, version tige. Fabriqué en acier spécial. Les surfaces de mesure sont trempées et rodées en plan-parallèle. Avec protection contre la chaleur des mains. Champ de tolérance JS2. Diamètre 10,0 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Plage de mesure (mm) : 425
  • Diamètre de surface de mesure : 10 mm