Chiffons d’essuyage WypAll® X80 Grand rouleau, Type: W

Réf.: 089289 W
Prix par 1 Unité (0,42 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Chiffons d’essuyage X80 - Grand rouleau
Convient pour le nettoyage oui
Feuille détachable 455
Epaisseurs 1
Largeur 315 mm
Longueur 340 mm
Couleur blanc
Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Réf. fabricant 8377
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

La gamme WypAll® X80 a été spécialement conçue pour les tâches d’essuyage difficiles sur des surfaces rugueuses, notamment lorsque la résistance au déchirement et la masse sont des exigences essentielles. Les chiffons WypAll® X80 ne se déchirent pas et conservent durablement leur qualité et leur taille. 70% des utilisateurs ont été impressionnés par la résistance de ces chiffons. Trois fois plus d’utilisateurs les ont préférés aux chiffons classiques. En tant que leader du marché en matière de résistance au déchirement, nous souhaitons vous aider à augmenter votre productivité et votre efficacité, tout en réduisant les déchets en proposant un chiffon propre et fiable qui peut être utilisé plus longtemps. Grâce à la technologie Hydroknit™ avancée, chaque chiffon est très résistant, extrêmement absorbant et ne se déchire pas. Idéal pour une utilisation dans la fabrication industrielle.
  • Chaque grand rouleau WypAll® X80 Power Clean™ contient 455 chiffons de nettoyage industriels blancs, 1 épaisseur.
  • Dimensions de chaque chiffon: 340 mm (L) × 315 mm (l).
  • Les chiffons absorbants sont idéaux pour une utilisation dans la fabrication industrielle pour l’essuyage de surfaces abîmées et rugueuses. Trois fois plus d’utilisateurs préfèrent les chiffons réutilisables WypAll® X80 Power Clean™ aux chiffons classiques ou à laver.
  • Les chiffons de nettoyage résistants sont livrés sur un rouleau de grande capacité et sont certifiés pour le contact alimentaire. Ils sont compatibles avec de nombreux distributeurs Kimberly-Clark Professional™.