Chiffons de nettoyage WypAll® X70 Grand rouleau, Type: W

Réf.: 089287 W
Remise
190,00 €
Prix par 1 Unité (0,16 € / 1 Abrisse)
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
277 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Chiffons de nettoyage X70
Feuille détachable 820
Largeur 315 mm
Longueur 340 mm
Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089287 W
EAN / GTIN 036000416008
Réf. fabricant 8348
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

La gamme WypAll® X70 a été spécialement conçue pour les tâches d’essuyage légères et modérées, notamment lorsque la capacité d’absorption est primordiale. Les chiffons d’essuyage WypAll® absorbent l’huile et l’eau trois fois plus rapidement que les chiffons lavables. Même mouillés, les chiffons WypAll® x70 sont résistants et ne se déforment pas. En tant que spécialiste dans le domaine de la capacité d’absorption, WypAll® souhaite vous aider à augmenter votre productivité et votre efficacité, tout en réduisant les déchets grâce aux chiffons de nettoyage WypAll®, en proposant des chiffons propres et réutilisables sur lesquels vous pouvez compter à tout moment. Grâce à la technologie Hydroknit™, les chiffons de nettoyage WypAll® sont légers et absorbent rapidement les liquides, pour moins de résidus et un nettoyage polyvalent dans une multitude de tâches, afin que vos surfaces soient rapidement prêtes à l’emploi. Idéals pour une utilisation comme chiffons de nettoyage. Livraison en rouleau de chiffons d’essuyage hautes performances. En cas d’utilisation avec le distributeur mobile, vous êtes toujours suffisamment approvisionné.
  • Le grand rouleau WypAll® X70 Power Clean™ contient 820 chiffons d’essuyage blancs, 1 épaisseur.
  • Dimensions d’un chiffon: 340 mm (L) × 315 mm (l).
  • Rouleau jumbo de chiffons réutilisables WypAll® X70 Power Clean™ qui ne se déchirent pas même lorsqu’ils sont mouillés, de sorte que vos surfaces sont immédiatement prêtes à l’emploi.
  • Chiffons hygiéniques certifiés pour le contact alimentaire.
  • Les chiffons de nettoyage Kimberley-Clark™ sont compatibles avec les distributeurs Kimberley-Clark Professional™.

Grands rouleaux pour tâches de nettoyage difficiles telles que l’absorption d’huiles et de graisses.