Chiffons de nettoyage WypAll® X60 Multi-Task Grand rouleau, Type: W

Réf.: 089285 W
Prix par 1 Unité (0,28 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant X60 Multi-Task
Feuille détachable 650
Largeur 415 mm
Longueur 385 mm
Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089285 W
EAN / GTIN 5033848042449
Réf. fabricant 8349
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

La gamme WypAll® X60 a été spécialement conçue pour les tâches d’essuyage légères, notamment lorsque la capacité d’absorption est primordiale. Grâce à la technologie Hydroknit™ avancée, ces chiffons de nettoyage durables sont légers, mais absorbants, pour moins de résidus et un nettoyage polyvalent dans une multitude de tâches. Les chiffons de nettoyage absorbants sont parfaits pour une utilisation comme chiffons de nettoyage industriels et pour le nettoyage de salissures dues à l’huile légère, aux colles et aux dépôts. Ils conviennent également pour le nettoyage de surfaces vitrées et très brillantes.
Les chiffons de nettoyage Multi-Task WypAll® X60 peuvent être utilisés avec des produits de nettoyage ou de désinfection. Ces chiffons de nettoyage réutilisables ont été testés pour être compatibles avec une utilisation en pulvérisation et en essuyage en combinaison avec de l’acide peracétique, du peroxyde d’hydrogène, des agents de blanchiment (hypochlorite de sodium) et des composés d’ammonium quaternaire (quats). La compatibilité avec le nettoyage par pulvérisation et par essuyage permet à vos collaborateurs de nettoyer eux-mêmes leurs propres espaces de travail, leurs véhicules, leurs bureaux, leurs sièges et leur espace cuisine avant et après utilisation. Lorsque les chiffons WypAll® X60 Multi-Task sont utilisés pour le nettoyage par pulvérisation et par essuyage, les travailleurs sur les sites de production peuvent nettoyer et désinfecter leur poste de travail avant de passer à l’équipe suivante.
  • Grand rouleau WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task de 650 chiffons blancs ultra-absorbants, 1 épaisseur.
  • Les chiffons de nettoyage WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task sont compatibles avec les distributeurs Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimensions d’un chiffon: 385 mm (L) × 415 mm (l).
  • Chiffon de nettoyage extrêmement polyvalent et ultra-absorbant pour les tâches de nettoyage légères et générales dans la fabrication industrielle.