Micromètre pour mesure des épaisseurs de fil, en carbure, 0 - 10 mm

Réf.: 0890511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0890511
EAN / GTIN 4029713027124
Réf. fabricant 0890511
Article hors catalogue L40510 2335

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les pièces de lecture sont en chrome satiné
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure

Description:

Jauge d'épaisseur du fil. Lecture 0,01 mm, les pièces de lecture sont chromées mat, les surfaces de mesure sont en métal dur. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Diamètre de la broche 6, mm, diamètre du tambour de mesure 28 mm, pas 0,5 mm.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 10
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6 mm

Norme:

Factory standard