Exécution:
- DIN 863-4
- Lecture : 0,01 mm
- Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
- Diamètres des faces de mesure en carbure 6 mm, rodé sphérique
- De la plage de mesure 100 - 125 mm avec isolation des bornes
- De la plage de mesure 100 - 125 mm avec bague de blocage
Description:
Micromètre intérieur, de forme cylindrique. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm. Diamètre des extrémités de mesure : 6mm. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. Livraison avec anneau de serrage. Emballage : caisse en bois
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 325 - 350
- Limite d'erreur (mm) : 0,01 mm
- Limite d'erreur (µm) : 10 µm
- Pas de broche_mm : 0,5 mm
Norme:
DIN 863-4