Micromètre d'intérieur à bec, surfaces de mesure en carbure 125-150 mm

Réf.: 0885506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0885506
EAN / GTIN 4029713225070
Réf. fabricant 0885506
Article hors catalogue L40510 2225

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture et le corps sont finis chrome satiné
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Faces de mesure cylindriques à revêtement carbure

Description:

Micromètre intérieur avec broches de mesure. Pièces de lecture et corps chromés mats, lecture 0,01mm. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Livraison sans bagues de réglage. Emballage : Coffret en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 125 - 150
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863-4