Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N, neutre, Sommaire: 20l

Réf.: 088017 20
Nouveau produit
Prix par 1 unité (8,93 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Sonic Cleaner N
Série GreenPlus
Capacité 20 l

Identification et classification

Référence article 088017 20
EAN / GTIN 4069515054232
Réf. fabricant 088017 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d’applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l’environnement sont assurées.
Sonic Cleaner N, produit de nettoyage neutre pour un nettoyage particulièrement doux des matériaux sensibles tels que l’aluminium, les métaux non ferreux, les surfaces peintes et galvanisées.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.
Salissures légères telles que les graisses et les huiles d’usinage, les produits de ponçage, de polissage et de rodage, les empreintes digitales, les poussières de ponçage.

Adapté(s) pour:

Matériaux sensibles tels que l’aluminium, les métaux non ferreux, les surfaces peintes et galvanisées, mais aussi l’acier, l’acier inoxydable, le plastique, le verre, la céramique et le caoutchouc.