• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Balayette pour établis Mélange Arenga-Elaston, Longueur: 280mm

Réf.: 087556 280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 088 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale du corps 280 mm
Longueur de garnissage visible 70/60 mm
Largeur garnissage 40 mm
Longueur garnissage 150 mm
Avec trou pour accrochage oui
Bords du manche arrondi
Garnissage Mélange Arenga-Elaston
Type de produit Balayettes

Identification et classification

Référence article 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Réf. fabricant 210400
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Exécution:

Corps en bois droit avec bords du manche arrondis. Garnissage env. 150 x 40 mm, hauteur de garnissage 70/60 mm.