Balai industriel Arenga, Longueur: 400mm

Réf.: 087515 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 021 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur du corps 400 mm
Matériau corps Semelle
Couleur garnissage noir
Système de manche Trou pour le manche
Convient pour ⌀ manche 24 mm
résistant à l'humidité oui
Garnissage Arenga (fibre végétale noire)
Applications – Saletés pour poussière grossière
Type de produit Balais

Identification et classification

Référence article 087515 400
EAN / GTIN 4250560509086
Réf. fabricant 232300
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Exécution:

Semelle avec trou ⌀ 24 mm pour le manche. Fibre végétale noire robuste, résistant à l'humidité, pour poussière grossière.