• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Touche pour micromètre de filetage métrique ISO, trapèze 30° 5 - 6 mm

Réf.: 0870949
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 0870949
EAN / GTIN 4029713233709
Réf. fabricant 0870949
Article hors catalogue L40510 2075
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier spécial trempé et finement meulé
  • Chaque plaquette est inscrite avec les détails du pas
  • Dans un ensemble (enclume en V + enclume conique)
  • Dimensions de la tige : 3,5 x 13,5 mm

Description:

Insert pour flanc de filet, diamètre extérieur trapézoïdal 30°, 5-6 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Type de filetage : Trapézoïdal DIN115
  • Pas de filetage en mm : 5-6 mm