Touche pour micromètre de filetage whitworth 55° 14 - 11 G/″

Réf.: 0870929
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
Référence article 0870929
EAN / GTIN 4029713224592
Réf. fabricant 0870929
Article hors catalogue L40510 651
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier spécial trempé et finement meulé
  • Chaque plaquette est inscrite avec les détails du pas
  • Dans un ensemble (enclume en V + enclume conique)
  • Dimensions de la tige : 3,5 x 13,5 mm

Description:

Inserts de mesure de filets, flanc m. 55 deg. 14 - 11 G/″

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Type de filetage : Whitworth
  • Pas de filetage en TPI : 14 - 11