Micromètre pour filetages 0,01mm 250 - 300 mm

Réf.: 0870311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0870311
EAN / GTIN 4029713233556
Réf. fabricant 0870311
Article hors catalogue L40510 1060

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Bague de blocage
  • Butée à cliquet
  • Isolation thermique
  • Cadre en fonte ductile sphéroïde, laqué

Description:

Jauge d'étrier f. Insertion filetée, Abl.0,01mm, 250-300mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 250 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,009 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 9 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863