Micromètre pour filetages 0,01mm 200 - 250 mm

Réf.: 0870309
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0870309
EAN / GTIN 4029713235529
Réf. fabricant 0870309
Article hors catalogue L40510 527

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Bague de blocage
  • Butée à cliquet
  • Isolation thermique
  • Cadre en fonte ductile sphéroïde, laqué

Description:

Jauge de taraudage pour la mesure de filets 0,01mm 200 - 250mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 200 - 250
  • Limite d'erreur (mm) : 0,008 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 8 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863