Micromètre pour filetages 0,01mm 0 - 25 mm

Réf.: 0870301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0870301
EAN / GTIN 4029713224325
Réf. fabricant 0870301
Article hors catalogue L40510 320
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Bague de blocage
  • Butée à cliquet
  • Isolation thermique
  • Cadre en fonte ductile sphéroïde, laqué

Description:

Jauge de taraudage pour la mesure des filets 0,01mm 0 - 25mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 25
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863