{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Rouge; noir | |
| Diamètre chaîne | 13 mm | |
| Classe de qualité | 8 | |
| Longueur de chaîne réglable | oui | |
| Exécution charge admissible | charge admissible β = 0° - 45°; charge admissible β = 45° - 60° | |
| Charge admissible | 11 200 kg; 8 000 kg | |
| Nombre de brins | 3 pc. | |
| Type de produit | elingues à chaînes | |
| Extrémité corde/élingue | Crochets; Œil | |
| Longueur utile | 5 m | |
| Matériau | Acier |
| Référence article | 086438 A5 | |
| EAN / GTIN | 2050002049109 | |
| Réf. fabricant | H313SL5TYP1(VKH-G) | |
| Fabricant/personne responsable | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |