Elingue à chaînes 3 brins, Longueur utile: 4m

Réf.: 086436 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Rouge Rouge feu
Pièce décrite, Rouge feu Haken; Ösen
Pièce décrite, Noir foncé Kette
Couleur Rouge; noir
Diamètre chaîne 8 mm
Longueur de chaîne réglable non
Exécution charge admissible charge admissible β = 0° - 45°; charge admissible β = 45° - 60°
Charge admissible WLL 4 250 kg; 3 000 kg
Nombre de brins 3 pc.
Type de produit elingues à chaînes
Extrémité corde/élingue Crochets; Œil
Longueur utile 4 m
Matériau Acier

Identification et classification

Référence article 086436 4
EAN / GTIN 2050002048928
Réf. fabricant H38SL4TYP1
Fabricant/personne responsable FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.