• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces, Filetage: M3

Réf.: 085921 M3
Fixer le prix 10 Unité (0,39 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
662 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 10 pc.
Taille de filetage d1 M3
Longueur filet b 18 mm
Type de queue Vollgewinde
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Sommaire 10 pc.

Identification et classification

Référence article 085921 M3
EAN / GTIN 2050001737502
Réf. fabricant HOOK/M3

Description

Exécution:

Crochets à visser avec filetage extérieur.

Adapté(s) pour: