Aiguille de marquage pour FlyMarker®, Angle de la pointe de l'aiguille de marquage: 110degré

Réf.: 085790 110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle de la pointe de l'aiguille de marquage (degré) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau marquage jusqu’à 62 HRC, avec oxydation
Angle de pointe 110 degré
Type de produit aiguille
Longueur totale 110 mm

Identification et classification

Référence article 085790 110
EAN / GTIN 2050000967269
Réf. fabricant 5141 00 112
Fabricant/personne responsable MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Description

Exécution:

Accessoire en option pour appareils de marquage à aiguille CNC pour l'identification, le marquage, l'inscription, la signature et la gravure de divers matériaux.

Remarque(s):

D'autres accessoires pour FlyMarker mini sont disponibles dans notre eShop.