Jeu de marqueurs permanents 4 pièces, Type: SET

Réf.: 085147 SET
Fixer le prix 4 unités (2,10 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
363 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 4 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant edding 8407
Nombre 4 pc.
Couleur d’écriture bleu; vert; Rouge; noir
Forme pointe pointe ronde
Epaisseur de trait min. 0,3 mm
Epaisseur de trait max. 0,3 mm
Caractéristiques résistance à l’eau
Sommaire Jeu
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 085147 SET
EAN / GTIN 4004764937400
Réf. fabricant 4-8407-4
Fabricant/personne responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Description

Exécution:

edding 8407, marqueur pour câbles avec pointe ronde fine, épaisseur de trait env. 0.3 mm, résistant à l’eau.

Utilisation:

Pour un marquage particulièrement fin des câbles et fusibles de différents types.

Livraison:

1× noir, rouge, bleu, vert.