• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Article alternatif :

Colle en spray, 500 ml, Type: STRONG

Réf.: 083762 STRONG
Prix par 1 unité (68,94 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 60022
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Couleur blanc
Distance de pulvérisation 30 cm
Pour matériau carton; métal; plastique; tissu
Base chimique caoutchouc synthétique
Forme chimique bombe aérosol
Quantité de remplissage 500 ml
Densité 0,72 g/cm3
Temps de séchage min 10 min
Point d’éclair -93 °C
Plage de températures d’utilisation min. -30 °C
Plage de températures d’utilisation max. 80 °C
Type de produit colle en spray

Identification et classification

Référence article 083762 STRONG
EAN / GTIN 4042448003065
Réf. fabricant 60022-00000-02
Fabricant/personne responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Description

Exécution:

La colle tesa® 60022 convient particulièrement pour le collage permanent de matériaux comme le métal, le tissu, le plastique, le carton ou le vinyle.